Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034072/100
Cod. Produttore
0034072/100
Cod. EAN
4044774742038

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 coppie schermate
  • Configurazione: 4X2X1
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Resistente
  • Serie: UNITRONIC
  • Efficienza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a quattro coppie di fili schermati offre una protezione ottimale contro le interferenze, rendendolo ideale per installazioni complesse. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo cavo versatile e performante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

193 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

254 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

127 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf