Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034072
Cod. Produttore
0034072
Cod. EAN
4044773043396

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4x2x1 mm
  • Protezione EMI: Alta
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Installazione: Semplice
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Prestazioni: Ottimali
  • Robustezza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche. La sua configurazione a quattro conduttori da 2x1 mm rende l'installazione semplice e versatile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli l'affidabilità e la robustezza con l'UNITRONIC LI2YCY PIMF.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

193 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

254 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

127 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf