Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032465/100
Cod. Produttore
0032465/100
Cod. EAN
4044774740454

Informazioni di prodotto

RE-2Y(ST)Yv PiMF 4x2x1,3 BK
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X1,3 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e prestazioni. Dotato di conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica, garantisce una trasmissione efficiente e duratura. La struttura multipolare con 4 coppie da 2x1,3 mm² assicura una trasmissione dati stabile e protezione contro le interferenze elettromagnetiche, ideale per installazioni industriali e sistemi di automazione. La sua costruzione robusta e la schermatura PIMF contribuiscono a mantenere l'integrità del segnale anche in ambienti complessi.

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Superficie conduttore

Lucido

diametro esterno circa

14,2 mm

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore

Rame

colore del rivestimento

Nero

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

peso

269 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

isolamento filo

Altro

sezione nominale del conduttore

1,3 mm²

Produttore

Cavo 4X2X1,3Mmâ² Unitronic Re-2Y(St)Yv Pimf