Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034121/100
Cod. Produttore
0034121/100
Cod. EAN
4044774742151

Informazioni di prodotto

JE-Y(ST)Y...BD EB 4X2X0,8
Descrizione del produttore: Cavo elettrico a quattro conduttori con sezione 2x0,8 mm, caratterizzato da un rivestimento esterno resistente e conduttori in materiale di alta qualità. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie dei conduttori è trattata per assicurare una buona conducibilità e protezione contro l’ossidazione, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,8Mmâ² Je-y(St)Y...Bd Eb