Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034191/1000
Cod. Produttore
0034191/1000
Cod. EAN
4044774742625

Informazioni di prodotto

JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8
Descrizione del produttore: Il cavo JE-Y(ST)Y...BD 4X2X0,8 è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima conduzione elettrica e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 0,8 mm garantisce prestazioni eccellenti in ambienti diversi. Questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche, assicurando sicurezza e affidabilità. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,8Mmâ² Je-y(St)Y...Bd