Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1708004/1000
Cod. Produttore
1708004/1000
Cod. EAN
4044774748313

Informazioni di prodotto

J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico caratterizzato da conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, presenta una struttura composta da quattro coppie di fili con sezione di 0,8 mm, assicurando una trasmissione stabile e resistente alle interferenze. La sua costruzione robusta lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo durabilità e sicurezza nell’utilizzo elettrico.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Rosso

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,8Mmâ² (J)-y(St)Y...Lg Bmk Dati E Comunicazione