Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30017788
Cod. Produttore
30017788
Cod. EAN
4044773146301

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 coppie intrecciate
  • Diametro conduttore: 0,8 mm
  • Materiale conduttore: selezionato per affidabilità
  • Riduzione interferenze: alta
  • Applicazioni: trasmissione segnali
  • Durata: elevata
  • Serie: J-H(ST)H...BD
  • Prestazioni: elevate
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico J-H(ST)H...BD presenta una struttura composta da quattro coppie di conduttori da 0,8 mm di diametro, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali. Il materiale del conduttore e la superficie sono selezionati per assicurare affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La configurazione a coppie intrecciate contribuisce a ridurre le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale trasmesso.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,8Mmâ² J-h(St)H...Bd Dati