Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30017788/100
Cod. Produttore
30017788/100
Cod. EAN
4044774754819

Informazioni di prodotto

J-H(ST)H...BD 4x2x0,8
Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-H(ST)H con struttura 4x2x0,8, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,8Mmâ² J-h(St)H...Bd Dati