Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591218/100
Cod. Produttore
1591218/100
Cod. EAN
4044774746210

Informazioni di prodotto

A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8
Descrizione del produttore: Cavo elettrico A-2YF(L)2Y ST III BD con quattro conduttori da 2x0,8 mm, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per ottimizzare la conducibilità e la resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durata, assicurando una trasmissione efficiente dell’energia elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

134 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

11,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,8Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione