Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591151/100
Cod. Produttore
1591151/100
Cod. EAN
4044774745817

Informazioni di prodotto

A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8
Descrizione del produttore: Scopri il RR1591151/100, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche più elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta una configurazione di A-2Y(L)2Y...ST III BD 4X2X0,8, garantendo prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Scegli il RR1591151/100 per una soluzione elettrica che combina efficienza e durata, perfetta per ogni progetto.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,8Mmâ² A-2Y(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione