Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035822/1000
Cod. Produttore
0035822/1000
Cod. EAN
4044774717746

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,75
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura a quattro conduttori offre versatilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per ambienti professionali e domestici. Con una sezione di 0,75 mm, è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)