Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012622
Cod. Produttore
0012622
Cod. EAN
4044773002911

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X2X0,75
  • Tipo cavo: UNITRONIC EB CY (TP)
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Durevole e resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Sicurezza: Alta affidabilità
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC EB CY (TP) 4X2X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per una vasta gamma di installazioni. Scegli UNITRONIC per affidabilità e sicurezza nelle tue connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

179 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

163,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,75Mmâ² Unitronic Eb Cy (Tp)