Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591303/1000
Cod. Produttore
1591303/1000
Cod. EAN
4044774746685

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: J-Y(ST)Y...LG
  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 2x0,6 mm
  • Uso: cablaggio elettrico
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Prestazioni: elevate e durature
  • Serie: RR1591303/1000
Descrizione del produttore: Il cavo J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,6 rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio elettrico. Prodotto con materiali di alta qualità, offre resistenza e affidabilità. La sua configurazione a quattro coppie consente una trasmissione efficiente dei dati, rendendolo perfetto per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e durature, assicurando che le tue installazioni elettriche siano sempre al massimo della loro efficienza.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,6Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione