Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032862/100
Cod. Produttore
0032862/100
Cod. EAN
4044774711492

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC PUR CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: cavo elettrico
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: alta
  • Design: innovativo
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC PUR CP (TP) 4X2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 0,5 mm offre flessibilità e affidabilità, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti impegnativi. Con un design innovativo, l'UNITRONIC PUR CP è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)