Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032862/1000
Cod. Produttore
0032862/1000
Cod. EAN
4044774711515

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale: PUR resistente
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Serie: UNITRONIC PUR CP
  • Durabilità: alta
  • Ambienti: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC PUR CP (TP) 4X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti che richiedono resistenza e flessibilità. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,5 mm lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli UNITRONIC per una soluzione elettrica sicura e performante.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)