Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035172/100
Cod. Produttore
0035172/100
Cod. EAN
4044774716893

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4x2x0,5 mm²
  • Materiale conduttore: selezionato
  • Applicazione: controllo e segnalazione
  • Uso: industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Trasmissione: stabile
  • Serie: UNITRONIC LIYY
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY (TP) 4X2X0,5 è un prodotto elettrico di alta qualità, caratterizzato da un conduttore realizzato con materiale selezionato e una superficie specifica che garantiscono ottime prestazioni di trasmissione e affidabilità. La sua configurazione a quattro coppie di fili da 0,5 mm² è ideale per applicazioni di controllo e segnalazione in ambito industriale, offrendo flessibilità e resistenza nelle installazioni. Questo cavo assicura una trasmissione stabile dei segnali elettrici, facilitando connessioni sicure e durature in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Liyy (Tp)