Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035812/1000
Cod. Produttore
0035812/1000
Cod. EAN
4044774717463

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY (TP)
  • Conduttori: 4x2x0,5 mm²
  • Serie: UNITRONIC
  • Applicazione: elettrica
  • Materiale: resistente
  • Installazione: compatta
  • Protezione: ottimale
  • Prestazioni: elevate
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con il cavo UNITRONIC, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)