Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035812/100
Cod. Produttore
0035812/100
Cod. EAN
4044774717432

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X2X0,5 mm²
  • Conduttori: Materiale selezionato
  • Schermatura: Protezione EMI
  • Applicazioni: Trasmissione dati
  • Flessibilità: Alta resistenza
  • Uso: Industriale e automazione
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Prestazioni: Affidabilità ottimale
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,5 è un prodotto elettrico di alta qualità, caratterizzato da conduttori in materiale selezionato con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono trasmissione dati e segnali con elevata protezione contro le interferenze elettromagnetiche, grazie alla sua struttura schermata. La configurazione 4X2X0,5 indica la presenza di quattro coppie di conduttori da 0,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni in ambito industriale e automazione, assicurando flessibilità e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)