Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035812/500
Cod. Produttore
0035812/500
Cod. EAN
4044774717456

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,5
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con configurazione 4X2X0,5, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Questo cavo schermato è ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambienti industriali, offrendo affidabilità e resistenza alle interferenze elettromagnetiche. La struttura compatta e flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando una connessione stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)