Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0038604/100
Cod. Produttore
0038604/100
Cod. EAN
4044774721484

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIHCH (TP)
  • Conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Affidabilità elevata
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Materiale: Conduttore ottimizzato
  • Standard: Qualità settore elettrico
  • Serie: RR0038604/100
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIHCH (TP) con 4 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono ottimizzati per garantire una trasmissione efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per installazioni dove è necessaria una connessione stabile e sicura, mantenendo elevati standard di qualità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)