Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0038604
Cod. Produttore
0038604
Cod. EAN
4044773051940

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4x2x0,5
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e automazione
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Prestazioni: Elevate elettriche
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: UNITRONIC LIHCH
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIHCH (TP) con configurazione 4x2x0,5, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie alla sua struttura robusta e compatta.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)