Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031362/1000
Cod. Produttore
0031362/1000
Cod. EAN
4044774738611

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: LI2YCYV (TP)
  • Utilizzo: trasmissione dati e segnali
  • Flessibilità: alta
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 4X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e affidabilità. La sua costruzione a quattro coppie di conduttori da 0,5 mm rende questo cavo ideale per trasmissioni dati e segnali. Grazie al suo design innovativo, il cavo UNITRONIC assicura una connessione stabile e duratura, perfetto per ogni esigenza elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)