Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031362/100
Cod. Produttore
0031362/100
Cod. EAN
4044774738581

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: TP (Twisted Pair)
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Ambiente: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta e resistente
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCYV (TP) 4X2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni di trasmissione dati e comunicazione. La sua costruzione a quattro coppie di conduttori da 0,5 mm offre una trasmissione affidabile e stabile. Con un design robusto, l'UNITRONIC LI2YCYV è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando durabilità e efficienza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)