Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031362/500
Cod. Produttore
0031362/500
Cod. EAN
4044774738604

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LI2YCYV (TP)
  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Applicazione: segnali e dati
  • Ambiente: industriale/commerciale
  • Materiale: resistente
  • Flessibilità: alta
  • Serie: LI2YCYV
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 4X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro coppie di conduttori da 0,5 mm offre massima flessibilità e affidabilità, rendendolo perfetto per trasmissioni di dati e segnali. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)