Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031332/1000
Cod. Produttore
0031332/1000
Cod. EAN
4044774738109

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LI2YCY (TP)
  • Conduttori: 4 coppie
  • Sezione cavo: 2x0,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: LI2YCY
  • Trasmissione dati: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti diversi. La sua configurazione a quattro coppie di conduttori assicura una trasmissione dati efficace e affidabile. Con il suo design robusto e la capacità di adattarsi a molteplici utilizzi, è la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)