Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031332/100
Cod. Produttore
0031332/100
Cod. EAN
4044774738079

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 coppie conduttori
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Costruzione: Resistente e durevole
  • Uso: Ambienti professionali
  • Prestazioni: Affidabile trasmissione
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una trasmissione affidabile dei segnali. La sua costruzione a quattro coppie di conduttori da 0,5 mm rende questo cavo ideale per l'uso in ambienti professionali. Scegli l'UNITRONIC per un'ottima soluzione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)