Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034062/100
Cod. Produttore
0034062/100
Cod. EAN
4044774741819

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 4X2X0,5
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Trasmissione: efficiente segnali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Uso: installazioni precise
  • Sicurezza: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una costruzione robusta e affidabile, ideale per ambienti industriali e commerciali. La configurazione 4X2X0,5 assicura una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo perfetto per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. Scegli la qualità e l'affidabilità di UNITRONIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

113 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf