Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139523
Cod. Produttore
11139523
Cod. EAN
4064727451220

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 4X2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una trasmissione efficace dei segnali. La sua configurazione 4X2X0,5 lo rende ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Scegli l'affidabilità e la durabilità con l'UNITRONIC FD CP, perfetto per ogni esigenza elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X2X0,5Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A