Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139518
Cod. Produttore
11139518
Cod. EAN
4064727451176

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,34
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS è caratterizzato da una struttura a 4 conduttori, ciascuno con sezione di 0,3 mm², ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali in ambito elettrico. La sua costruzione garantisce affidabilità e prestazioni elevate, con conduttori di alta qualità che assicurano una trasmissione stabile e sicura. Questo cavo è particolarmente indicato per impianti che richiedono precisione e resistenza, offrendo un'ottima combinazione di flessibilità e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

65,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X2X0,3Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A