Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031357
Cod. Produttore
0031357
Cod. EAN
4044773015294

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 coppie intrecciate
  • Sezione conduttore: 2x0,34 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Uso: trasmissione segnali
  • Applicazioni: sistemi elettronici
  • Caratteristica: affidabilità e durata
  • Serie: UNITRONIC LI2YCYV
  • Struttura: cavo intrecciato
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LI2YCYV con struttura a quattro coppie intrecciate da 2x0,34 mm², progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni di segnali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, questo cavo offre una soluzione efficiente per il cablaggio e la connessione di sistemi elettronici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)