Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031327/1000
Cod. Produttore
0031327/1000
Cod. EAN
4044774737966

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Resistente
  • Trasmissione: Segnali affidabili
  • Struttura: Twisted pair (TP)
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY
  • Uso: Versatile e robusto
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 0,34 mm offre una trasmissione affidabile dei segnali. La versatilità e la robustezza di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per diverse esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)