Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031327/100
Cod. Produttore
0031327/100
Cod. EAN
4044774737935

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LI2YCY (TP)
  • Conduttori: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Trasporto segnali
  • Serie: LI2YCY
  • Durata: Lunga e resistente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,34, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel trasporto di segnali. La sua struttura a quattro coppie di conduttori da 0,34 mm offre una trasmissione efficiente e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo una lunga durata e resistenza. Un compagno essenziale per ogni progetto elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)