Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031327
Cod. Produttore
0031327
Cod. EAN
4044773015881

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,34
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura a quattro coppie consente una trasmissione dei dati efficiente e stabile, ideale per diverse esigenze industriali. Con il suo design versatile, il cavo UNITRONIC è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)