Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034047/100
Cod. Produttore
0034047/100
Cod. EAN
4044774741642

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,34
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF con 4 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nelle installazioni. La struttura PIMF (Parallel In and Metal Foil) assicura una schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche, ideale per applicazioni industriali e di automazione. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e la superficie è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per il trasporto sicuro di segnali e dati in ambienti complessi, offrendo robustezza e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

196 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

98 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf