Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020110/100
Cod. Produttore
1020110/100
Cod. EAN
4044777778911

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,34+4x0,5)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY con conduttori multipli, caratterizzato da quattro fili principali con sezione di 0,34 mm² e quattro fili aggiuntivi da 0,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali e di automazione. Il cavo presenta una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza, ideale per l’uso in sistemi servo e controllo motori. Progettato per assicurare flessibilità e durata nel tempo, è adatto a installazioni che richiedono precisione e sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo (4X2X0,34+4X0,5)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy