Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036910/500
Cod. Produttore
0036910/500
Cod. EAN
4044776546467

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4x2x0,34+4x0
  • Applicazione: cavo servo
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: industriale
  • Materiali: premium
  • Protezione: antinterferenze
  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Affidabilità: duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 4x2x0,34 e 4x0, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali premium, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione è ottimizzata per ridurre le interferenze e migliorare la trasmissione dei segnali. OLFLEX SERVO FD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo (4X2X0,34+4X)Mmâ² Olflex Servo Fd 798 Cp