Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036910/50
Cod. Produttore
0036910/50
Cod. EAN
4044776546474

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4x2x0,34+4x0
  • Applicazione: Servo
  • Materiali: Alta qualità
  • Robustezza: Costruzione robusta
  • Uso: Industriale e automazione
  • Trasmissione: Affidabile e sicura
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798CP
  • Durata: Elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 4x2x0,34+4x0, questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica, rendendolo ideale per ambienti industriali e automazione. Scegli l'OLFLEX SERVO FD 798CP per un'esperienza di utilizzo senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo (4X2X0,34+4X)Mmâ² Olflex Servo Fd 798 Cp