Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036910/1000
Cod. Produttore
0036910/1000
Cod. EAN
4044776546498

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X2X0,34+4X0
  • Applicazione: servo industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Robustezza: garantita
  • Gestione energia: efficiente
  • Ambiente: industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798 CP
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 4X2X0,34+4X0, questo cavo è realizzato con materiali resistenti per garantire prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione permette una gestione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali. La flessibilità e la robustezza di OLFLEX SERVO FD 798CP lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche avanzate.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo (4X2X0,34+4X)Mmâ² Olflex Servo Fd 798 Cp