Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036910/100
Cod. Produttore
0036910/100
Cod. EAN
4044776546481

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x2x0,34 mm²
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Materiali: alta qualità
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Uso: ambienti industriali
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798 CP
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 798 CP è progettato con quattro conduttori da 2x0,34 mm² ciascuno, ideale per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza, assicurando prestazioni elevate anche in ambienti industriali esigenti. Questo cavo è adatto per collegamenti di precisione e trasmissione di segnali in sistemi elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo (4X2X0,34+4X)Mmâ² Olflex Servo Fd 798 Cp