Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139510
Cod. Produttore
11139510
Cod. EAN
4064727451091

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS a 4 conduttori da 2x0,2 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali conduttori di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una superficie ottimizzata per la conduzione. Questo cavo multifilare è ideale per installazioni che necessitano di flessibilità e resistenza, assicurando durata nel tempo e sicurezza nelle connessioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X2X0,2Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A