Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032852/100
Cod. Produttore
0032852/100
Cod. EAN
4044774711379

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4X2X0,25
  • Conduttori: 4 coppie
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Serie: UNITRONIC PUR CP (TP)
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Segnali elettrici
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC PUR CP (TP) 4X2X0,25 è un prodotto elettrico caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali dove è necessario un materiale conduttore durevole e performante. La struttura a quattro coppie di conduttori da 0,25 mm² assicura una trasmissione efficiente dei segnali elettrici, rendendo il prodotto adatto a impieghi professionali nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)