Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032852
Cod. Produttore
0032852
Cod. EAN
4044773046502

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC PUR CP (TP)
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Robusta contro usura
  • Serie: UNITRONIC
  • Prestazioni: Alta efficienza
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC PUR CP (TP) 4X2X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione ottimale contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. Con una configurazione di 4 conduttori da 0,25 mm, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con UNITRONIC.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Unitronic Pur Cp (Tp)