Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035162
Cod. Produttore
0035162
Cod. EAN
4044773027754

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY (TP)
  • Conduttori: 4X2
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Applicazioni: Elettriche
  • Protezione: Alta qualità
  • Trasmissione: Affidabile segnali
  • Materiali: Durevoli
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY (TP) 4X2X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione ottimale e una trasmissione affidabile dei segnali. La sua configurazione a quattro conduttori rende questo prodotto versatile e ideale per diverse installazioni, assicurando sicurezza e efficienza. Scegli l'UNITRONIC per una soluzione elettrica all'avanguardia.

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Unitronic Liyy (Tp)