Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035802/1000
Cod. Produttore
0035802/1000
Cod. EAN
4044774717104

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYCY (TP)
  • Conduttori: 4X2X0,25 mm²
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Serie: UNITRONIC
  • Isolamento: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: dispositivi e apparecchi
  • Affidabilità: prestazioni elevate
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,25, un prodotto della rinomata marca UNITRONIC. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una struttura composta da quattro conduttori, è ideale per il collegamento di dispositivi e apparecchiature. La sua versatilità e qualità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio efficienti e durature. Scegli UNITRONIC per un'eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)