Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035802/100
Cod. Produttore
0035802/100
Cod. EAN
4044774717074

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Conduttori: 4 coppie da 0,25 mm²
  • Struttura: Schermatura contro interferenze
  • Applicazioni: Trasmissione dati e segnali
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Flessibilità: Adatto ambienti industriali
  • Serie: LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) con quattro coppie di conduttori da 0,25 mm², progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura un’ottima conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono trasmissione dati e segnali con protezione contro interferenze elettromagnetiche, grazie alla sua struttura schermata. La flessibilità e la robustezza lo rendono adatto all’uso in ambienti industriali e impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)