Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035802
Cod. Produttore
0035802
Cod. EAN
4044773019018

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Materiale: Conduttori alta qualità
  • Applicazione: Segnale industriale
  • Flessibilità: Struttura robusta
  • Trasmissione: Stabile e sicura
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,25 caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire elevate prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel trasporto del segnale, offre una struttura robusta e flessibile ideale per installazioni in ambito industriale ed elettrico. La configurazione a quattro coppie da 0,25 mm² assicura una trasmissione stabile e sicura, rendendo questo cavo una scelta eccellente per impianti che necessitano di un collegamento efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)