Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0038404
Cod. Produttore
0038404
Cod. EAN
4044773052145

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: doppino intrecciato
  • Applicazioni: trasmissione dati
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione EMI: ridotta interferenza
  • Serie: UNITRONIC LIHCH
  • Uso: sistemi comunicazione
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIHCH (TP) con struttura a quattro coppie di conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in trasmissioni dati e segnali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione. La sua configurazione a doppino intrecciato contribuisce a ridurre le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici e sistemi di comunicazione professionali.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)