Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034252/100
Cod. Produttore
0034252/100
Cod. EAN
4044774743547

Informazioni di prodotto

UNITRONIC CY PiDY (TP) 4x2x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC CY PIDY (TP) 4X2X0,25 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da quattro conduttori a doppia coppia con sezione di 0,25 mm² ciascuno. Realizzato con materiali conduttori selezionati per garantire affidabilità e prestazioni ottimali, presenta una superficie del conduttore studiata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione elettrica, offrendo resistenza e durata nel tempo in ambienti di utilizzo professionale.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Unitronic Cy Pidy (Tp)