Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036921/50
Cod. Produttore
0036921/50
Cod. EAN
4044776546870

Informazioni di prodotto

  • Serie: SERVO FD 798CP
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezioni conduttori: 4 x 2 x 0,25 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Servo
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili e durature. Con un design che facilita l'installazione e l'uso, OLFLEX SERVO FD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp