Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036921/100
Cod. Produttore
0036921/100
Cod. EAN
4044776546887

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X2X0,25
  • Applicazione: servo
  • Materiali: alta qualità
  • Design: robusto e flessibile
  • Uso: industriale e automazione
  • Durata: lunga
  • Serie: SERVO FD 798CP
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25, un cavo elettrico progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua configurazione 4X2X0,25 offre una soluzione versatile per il collegamento di dispositivi elettrici. Con un design robusto e flessibile, è ideale per ambienti industriali e automazione. Scegli OLFLEX SERVO per la tua prossima installazione elettrica per risultati affidabili e duraturi.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp